JLS3 Sokkel enkelt underskab sort

Art.-nr.: JLS3-BASEMBS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve sort
Produkttype sokler
Blændstykke, aftageligt bagest; foran
Materiale stålplade
Tykkelse materiale 1,2 mm
Bredde 720 mm
Dybde 699 mm
Højde 180 mm
Vægt 9,3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-BASEMBS
EAN/GTIN 3662424108983
Producentnummer JLS3-BASEMBS
L-nummer L60130 11722
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • En forhøjet sokkel kan tilføjes til højder fra 880mm til1055mm (inkl. 40mm bordplade)
  • Den forreste og bageste sokkel kan nemt fjernes for rengøring under møblerne eller for at flytte møblerne med en palleløfter
  • Epoxybelagt stålplade (tykkelse 12/10).
  • Må monteres med de 4 medfølgende drejestøtter

Egenskab:

  • Mål:
    • Mål: L. 720 x D. 699 x H. 180mm
    • Vægt: 9,3kg