{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 20 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem | 27,2 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Długość całkowita | 33 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem |
| Numer artykułu | J.20 | |
| EAN / GTIN | 3148510272405 | |
| Numer producenta | J.20 | |
| Numer L | L60130 8267 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |