Chiave a bussola 3/8″ 12-edge 20 mm

Codice art.: J.20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 20 mm
Diametro esterno, Per viti a poligono esterno 27,2 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata; es. lucidata
Lunghezza complessiva 33 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a poligono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo J.20
EAN / GTIN 3148510272405
Codice del produttore J.20
Numero-L L60130 8267
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 22.2
  • d1 [mm]: 27.2
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 15.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 70