{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 3/8-colski | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom | 20 mm | |
| Zunanji premer, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom | 27,2 mm | |
| Vrsta izdelka | nasadni ključ s T-ročajem | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano; polirano | |
| Skupna dolžina L | 33 mm | |
| Pogon | notranji 4-kotnik | |
| Pogon | za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom |
| Številka izdelka | J.20 | |
| EAN/GTIN | 3148510272405 | |
| Številka proizvajalca | J.20 | |
| L-število | L60130 8267 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |