{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 3 m | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Wys. całkowita | 120 mm | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 400 mm | |
| Głębokość szalki | 300 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| W komplecie panel wskazań | zak | |
| Wysokość wyświetlacza | 65 mm | |
| Szerokość wyświetlacza | 260 mm | |
| Głębokość wyświetlacza | 150 mm | |
| Maks. zakres ważenia | 30 kg; 60 kg | |
| Czytelność | 0,01 kg; 0,02 kg | |
| Wysokość cyfr | 16,5 mm | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga do zliczania | |
| Jednostka Zakres ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C |
| Numer artykułu | IFS 60K-2M | |
| EAN / GTIN | 4045761151031 | |
| Numer producenta | IFS 60K-2M | |
| Numer L | L40250 1511 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |