Plošinová váha; Max 3060 kg, d 1020 g

Artiklové číslo: IFS 60K-2M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 3 m
Zásobování energií Síťový provoz
Celková výška 120 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 400 mm
Hloubka vážicí desky 300 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Zobrazovací jednotka – výška 65 mm
Zobrazovací jednotka – šířka 260 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka 150 mm
Rozsah vážení max. 30 kg; 60 kg
Čitelnost 0,01 kg; 0,02 kg
Výška číslic 16,5 mm
Displej s podsvětlením ano
Druh produktu Počítací váha
Jednotka Rozsah vážení kilogram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo IFS 60K-2M
EAN / GTIN 4045761151031
Číslo výrobce IFS 60K-2M
L-číslo L40250 1511
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Průmyslová počítací váha s pohodlnou numerickou klávesnicí pro pohodlné zadávání dat - také s ověřovacím certifikátem [M], rozlišení počítání až 75 000 bodů
  • Ergonomická vyhodnocovací jednotka s velkou klávesnicí a vysoce kontrastním LCD displejem pro pohodlné zadávání a čtení např. hodnot tárování, referenčních hmotností, mezních hodnot atd
  • Tři displeje pro indikaci hmotnosti (legální pro obchod), referenční hmotnost, celkový počet kusů
  • 100 paměťových míst pro kmenová data, jako je referenční hmotnost, referenční množství, hmotnost zásobníku (odpočet táry) atd
  • Přesné počítání: Ruční referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Sumarizace počítání dílů
  • Tisk data a času
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 16,5 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, 400 × 300 × 120 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 260×150×65 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C