• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Hardness comparison plate HO-A12

Nr art.: HO-A12
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
Rodzaj produktu Hardness block

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu HO-A12
EAN / GTIN 4045761199231
Numer producenta HO-A12
Numer L L40250 3129
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • A key feature of the plates is the low-granular, homogenous finish of the steel, ø 90 mm, including calibration certificate
  • Suitable for Hardness testing device 58–63 HRC: HO-A12
  • Material: stainless steel