• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Härtevergleichsplatte HO-A12

Artikel-Nr.: HO-A12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Härtevergleichsplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer HO-A12
EAN / GTIN 4045761199231
Herstellernummer HO-A12
L-Nummer L40250 3129
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Platten zeichnen sich durch eine kleingranulare und homogene Verarbeitung des Stahles aus, ø 90 mm, inklusive Kalibrierzertifikat
  • Geeignet für Härteprüfgerät 58–63 HRC: HO-A12
  • Material: Edelstahl