Leeb Impact Hardness Tester HMM, measuring range 960-170, readout 1, sensor D

Nr art.: HMM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Czas pracy 30 h
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Min. zakres pomiarowy 170 mm
Maks. zakres pomiarowy 960 mm
Metoda pomiaru Brinell; Rockwell; Vickers
Obsługa ręcznie
Rodzaj produktu twardościomierz
Długość całkowita 150 mm
Szerokość łącznie 80 mm
Wysokość całkowita 30 mm
Masa 0,25 kg
Rozdzielczość 1 µm
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD
Podświetlenie wyświetlacza tak
Przechowywanie wartości pomiarów tak
Liczba miejsc w pamięci 600 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu HMM
EAN / GTIN 4045761139657
Numer producenta HMM
Numer L L40250 2121
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Impact (rebound) sensor: The bounce module is accelerated by a spring against the item being tested. Depending on how hard the object is, the kinetic energy of the module will be absorbed. The speed reduction will be measured and converted to Leeb hardness values
  • External impact sensor (Type D) included
  • Mobility: In comparison with stationary table-top devices and testing devices with an internal sensor, using the SAUTER HMM. offers the highest level of mobility and flexibility
  • All measurement directions possible (360°) thanks to an automatic compensation function
  • Standard block for calibration included 790 ± 40 HL)
  • Delivered in a robust carrying case
  • Internal memory for up to 600 data groups, with up to 32 values per group forming the average value of the group
  • Mini statistics function: displays the measured result, the average value, the impact direction, date and time
  • Measurement value display: (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), tensile strength (MPa)
  • Automatic unit conversion: The measuring result is automatically converted into all specified hardness units

Cecha szcz.:

  • Precision: ± 1% at 800 HLD (± 6 HLD)
  • Measuring range tensile strength: 375–2639 MPa (steel)
  • Minimum sample material thickness: 3 mm with coupling on fixed base
  • Minimum sample weight on a solid and stable support: 2 kg with fixed coupling
  • Dimensions 150×80×30 mm
  • Overall dimensions W×D×H 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: External mains adaptor for printer, as standard
  • Ready for use: Batteries included, 3×1.5 V AAA, operating time up to 30 h, AUTO-OFF function to preserve the battery
  • Net weight approx. 0,25 kg

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka