Probador de dureza de Leeb HMM, rango de medición 960-170, legibilidad 1, sensor D

Número de artículo: HMM
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 1,5 V
Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Duración de funcionamiento 30 h
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Capacidad de medición mín. 170 mm
Capacidad de medición máx. 960 mm
Procedimiento de ensayo Brinell; Rockwell; Vickers
Manejo manual
Tipo de producto durómetro
Longitud total 150 mm
Anchura total 80 mm
Altura total 30 mm
Peso 0,25 kg
Resolución 1 µm
Con pantalla
Tipo de pantalla LCD
Iluminación de pantalla
Memorización del valor
Número de valores de posiciones de almacenamiento 600 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo HMM
EAN / GTIN 4045761139657
Número del fabricante HMM
Número L L40250 2121
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Captor de rebotes: el módulo de rebote se dispara mediante un resorte contra el objeto de prueba. Según la dureza del objeto, se absorberá la energía cinética del módulo. Se mide la disminución de la velocidad y se transforma en valores de dureza Leeb
  • Captor de rebote externo (Tipo D) incluido
  • Movilidad: SAUTER HMM. ofrece, respecto a los aparatos fijos de sobremesa y los instrumentos de comprobación de dureza con captor interno, una movilidad y flexibilidad absoluta durante el empleo
  • Realiza pruebas en todas las direcciones (360°) gracias a una función de compensación automática
  • Bloque de verificación de dureza incluido 790 ± 40 HL)
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Memoria interna para un máximo de 600 grupos de medición, con un máximo de 32 valores individuales por grupo, de que se obtiene el valor medio del grupo
  • Función mini-estadística: indica el valor de medición, el valor medio, la dirección de medición, la fecha y la hora
  • Indicador de valores de medición: Rockwell (B&C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), resistencia a tracción (MPa)
  • Conversión de las unidades automática: El resultado de medición se calcula automáticamente en todas la unidades de dureza susodichos

Característica:

  • Precisión: ± 1% en 800 HLD (± 6 HLD)
  • Campo de medición resistencia a tracción: 375–2639 MPa (acero)
  • El más fino grosor de material medible: 3 mm con acoplamiento en base fija
  • Peso minimo de la pieza de trabajo sobre base masiva: 2 kg con acoplamiento fijo
  • Dimensiones A×P×A 150×80×30 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: Adaptador de red externo, para impresora, de serie
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, 3×1.5 V AAA, tiempo de funcionamiento hasta 30 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto aprox. 0,25 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra