• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Crane balance HFD 3T-3M, Weighing range 3000 kg, Readout 1000 g

Nr art.: HFD 3T-3M
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Czas pracy 70 h
Czas ładowania na akumulator 12 h
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Süd
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Obciążenie Ucho
W komplecie panel wskazań zak
Wysokość cyfr 30 mm
Przycisk do zatrzymywania wyniku tak
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga zawieszana / dźwigowa
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu HFD 3T-3M
EAN / GTIN 4045761214095
Numer producenta HFD 3T-3M
Numer L L40250 2308
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Thanks to EC type approval, it is also suitable for use in verified applications
  • With the TÜV certification mark, the scales meet the requirements of the standard EN 13155 (Non-fixed load lifting attachments/Breakage resistance) and EN 61010-1 (Electrical safety)
  • Because of its stable construction and robust design, it is ideal for continuous use in industrial environment
  • Hold function: When the weighing value remains unchanged the weight indicated on the display is automatically “frozen” until the Hold key is pressed
  • Tare: Resets the display to „0“ when there is a load on the scale. Now removed or added loads are directly displayed

Cecha szcz.:

  • Superior display size: digit height 30 mm, bright backlight for easy reading of weighing results, even in poor lighting conditions
  • Rechargeable battery pack internal, operating time up to 70 h