{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Durée de fonctionnement | 70 h | |
| Durée de charge par batterie | 12 h | |
| Label de qualité et de contrôle | GS TÜV Süd | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Prise de charge | œillet | |
| Avec unité d’affichage, | oui | |
| Hauteur des chiffres | 30 mm | |
| Touche de maintien de valeur | oui | |
| Affichage avec rétroéclairage | oui | |
| Type de produit | balances suspendues/à grue | |
| Unité plage de pesée | Gramm | |
| Métrologie | numérique | |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C | |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C |
| Référence article | HFD 3T-3M | |
| EAN / GTIN | 4045761214095 | |
| Réf. fabricant | HFD 3T-3M | |
| Article hors catalogue | L40250 2308 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |