{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Czas pracy | 300 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | GS TÜV Rheinland | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Maks. zakres ważenia | 50 kg | |
| Wysokość cyfr | 12 mm | |
| Przycisk do zatrzymywania wyniku | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga zawieszana / dźwigowa | |
| Jednostka Zakres ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy |
| Numer artykułu | HCB 50K20 | |
| EAN / GTIN | 4045761069053 | |
| Numer producenta | HCB 50K20 | |
| Numer L | L40250 308 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |