Závěsná váha; Max 50 kg, d = 0,02 kg

Artiklové číslo: HCB 50K20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 1,5 V
Počet obsažených baterií 3 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Doba provozu 300 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Třída jakosti GS TÜV Rheinland
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Rozsah vážení max. 50 kg
Výška číslic 12 mm
Tlačítko přidržení hodnoty ano
Druh produktu Závěsná/jeřábová váha
Jednotka Rozsah vážení kilogram
Měřicí technika digitální

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo HCB 50K20
EAN / GTIN 4045761069053
Číslo výrobce HCB 50K20
L-číslo L40250 308
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Praktický pomocník pro mobilní vážení těžkých domácích zvířat, krmiv apod. až do hmotnosti 1 tuny!
  • Ideální pro rychlé kontrolní vážení příchozího a odchozího zboží
  • Nepostradatelná také v soukromém sektoru pro určování hmotnosti ryb, zvěře, ovoce, dílů jízdních kol, kufrů atd
  • Funkce podržení: Pro pohodlné odečítání hodnoty hmotnosti lze displej různými způsoby ″zmrazit″. Buď automaticky při stabilitě, nebo ručně stisknutím tlačítka podržení
  • Zobrazení špičkového zatížení (peak hold), měřicí frekvence 5 Hz
  • Standardně karabina (nerezová ocel) s bezpečnostním zámkem
  • Hák (nerezová ocel) jako standard

Charakteristika:

  • LCD displej, výška číslic 12 mm
  • Průměr otvoru zátěžové nádoby 14 mm
  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí dodávky, 3×1,5 V AA, provozní doba až 300 h