Twardościomierz Shore’a HBA 100-0, siła pomiarowa 10 N, dokładność odczytu 1

Nr art.: HBA 100-0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,25 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,25 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 3 %
Metoda pomiaru Shore
Odczyt min. 1 mm
Rodzaj produktu twardościomierz
Długość całkowita 60 mm
Szerokość łącznie 115 mm
Wysokość całkowita 25 mm
Masa 0,15 kg
Norma DIN ISO 7619-1
Pomiar siły maks. 10 N
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu HBA 100-0
EAN / GTIN 4045761140172
Numer producenta HBA 100-0
Numer L L40250 2108
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Typowe zastosowanie: Pomiar głębokości wgłębienia (w skali Shore’a)
  • Zalecany zwłaszcza do wewnętrznych pomiarów porównawczych. Kalibracje zgodne z normami, np. DIN 7619-1, nie są możliwe ze względu na bardzo wąskie tolerancje normatywne
  • Guma, elastomer, neopren, silikon, winyl, miękkie tworzywa sztuczne, filc, skóra i podobne materiały
  • Tryb Max: Wskazanie wartości szczytowej za pomocą wskazówki śledzącej
  • Możliwość montażu na stojakach pomiarowych SAUTER TI-AC
  • Dostawa w kasetce z tworzywa sztucznego
  • Końcówki pomiarowe nie mogą być zamieniane między sobą

Cecha szcz.:

  • Dokładność pomiaru: 3 % wartości [Max]
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 115 × 60 × 25 mm
  • Waga netto ok. 0,15 kg
  • Śruba do przykręcenia do TI: M7 – gwint drobny
  • Grubość materiału próbki: min. 4 mm