Probador de dureza Shore HBA 100-0, Fuerza de comprobación para medición de dureza 10 N, Legibilidad 1

Número de artículo: HBA 100-0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Maleta de plástico
Precisión de medición par de giro 3 %
Procedimiento de ensayo Shore
Lectura mín. 1 mm
Tipo de producto durómetro
Longitud total 60 mm
Anchura total 115 mm
Altura total 25 mm
Peso 0,15 kg
Norma DIN ISO 7619-1
Fuerza de medición máx. 10 N
Calibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo HBA 100-0
EAN / GTIN 4045761140172
Número del fabricante HBA 100-0
Número L L40250 2108
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Applicazione tipica: misura prima della penetrazione (Shore)
  • Especialmente recomendado para mediciones internas comparativas. Las calibraciones conforme a una norma, p. ej., según DIN 7619-1, no resultan posibles debido a los estrechos márgenes de tolerancia de la norma
  • Goma, elastómero, neopreno, silicona, vinilo, plásticos blandos, fieltro, cuero y materiales similares
  • Modo máx.: Indicación del valor máximo mediante indicador de arrastre
  • Montaje sobre los puestos de pruebas SAUTER TI-AC
  • Suministro en una caja plástica
  • Las puntas de medición no son intercambiables

Característica:

  • Precisión de la medición: 3% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 115×60×25 mm
  • Peso neto aprox. 0,15 kg
  • Tornillo para atornillar a TI: Rosca fina M7
  • Espesor de material de la muestra de un mín. de 4 mm