{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Seria | 190T | |
| Oznaczenie producenta | H448 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Kombinezony ochronne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Kaptur; Klejone szwy; oddychająca; wodoodporny | |
| Norma | EN 32781; EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | H448ORR4XL | |
| EAN / GTIN | 5036108352845 | |
| Numer producenta | H448ORR4XL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |