{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Řada | 190T | |
| Označení výrobce | H448 | |
| Obal | volné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Oranžová | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti dešti; Výstražná ochrana | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Nežehlit | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Ochranný oděv | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Pohlaví | Unisex | |
| S kapsami | Postranní kapsa | |
| Uzávěr | Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Kapuce; Nepromokavé; Prodyšné; Zalepené švy | |
| Norma | EN 32781; EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | H448ORR4XL | |
| EAN / GTIN | 5036108352845 | |
| Číslo výrobce | H448ORR4XL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |