Opakowanie ekonomiczne, szczotka stożkowa odsadzona, drut stalowy 0,50 mm

Nr art.: GG5713 125XM14
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 58,59 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×gwint M (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 2 szt.
Oznaczenie producenta Kegelbürste gekröpft Stahldraht 0,50 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,5 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Pleciony; wersja gładka
Splot warkoczowy Skręcenie w lewo
Szeroki brzeg L3 12 mm
Średnica szczotki D1 125 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt Sprawdziany do gwintu UNF
Sprawdziany do gwintu UNF M M14
Maks. prędkość obrotowa 12 500 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka stożkowa
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5713 125XM14
EAN / GTIN 4067263136521
Numer producenta GG5713 125XM14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odsadzona szczotka stożkowa z gładkim drutem 0,50 mm, splecionym i wprasowanym w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.
Odpowiada nr 571303.

Zastosowanie:

Skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.
Idealna do obróbki trudno dostępnych miejsc i do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.
Z gwintem wewnętrznym M14, do bezpośredniego mocowania na szlifierkach kątowych.