Opakowanie ekonomiczne, szczotka okrągła, drut stalowy 0,50 mm

Nr art.: GG5712 178X22
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 65,27 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×⌀ otworu d1 / gwint M (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Oznaczenie producenta Vorteilspack Rundbürste Stahldraht 0,50 mm
Grubość włosia 0,5 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Pleciony; wersja gładka
Splot warkoczowy Skręcenie w lewo
Liczba warkoczy 38
Kolor pokrycia Szare
Szeroki brzeg L3 14 mm
Wysokość części roboczej H1 38 mm
Średnica szczotki D1 178 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt otwór
Średnica otworu d1 22 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 500 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5712 178X22
EAN / GTIN 4067263136514
Numer producenta GG5712 178X22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, splecionym i wprasowanym w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.
Odpowiada nr. 571203.

Zastosowanie:

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.
Skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.