HOLEX Vorteilspack Rundbürste Stahldraht 0,50 mm

Artikel-Nr.: GG5712 178X22
Setpreis 5 Stück (13,08 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 / Gewinde M (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 5 St.
Herstellerbezeichnung Vorteilspack Rundbürste Stahldraht 0,50 mm
Stärke Borsten 0,5 mm
Material Besatz Stahl
Ausführung Besatzmaterial gezopft; glatt
Zopfung linksgezopft
Anzahl Zöpfe 38
Farbe Besatz grau
Breite Besatz L3 14 mm
Höhe Besatz H1 38 mm
Durchmesser Bürste D1 178 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung d1 22 mm
Drehzahl max. 12 500 min-1
typische Verwendung Reinigen
Produktart Rundbürste
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG5712 178X22
EAN / GTIN 4067263136514
Herstellernummer GG5712 178X22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.
Entspricht Nr. 571203.

Verwendung:

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.
Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.