Krążek fibrowy GARANT Master Steel, ⌀ 125 mm, Uziarnienie: 80

Nr art.: GG5607 80
Nowy produkt
Ustaw cenę 250 sztuki (PLN 6,79 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie Ustaw cenę 250 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
250 szt.
Średnica
125 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Średnica otworu H
22,23 mm
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Seria
Master Steel
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Krążek fibrowy
Materiał ścierny
Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka)
80 siateczka
Do materiału
Żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5607 80
EAN / GTIN 4069515100717
Numer producenta GG5607 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ścierniwo o geometrycznym kształcie. Bardzo wysoka i długotrwała wydajność obróbki ubytkowej przy bardzo długiej żywotności.
Odpowiada nr. 566407.

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z talerzami GARANT nr 566665. Do szlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni o dużej elastyczności.
Do obróbki stali i metali nieżelaznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty