Muela de fibra GARANT Master Steel, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: GG5607 80
Nuevo producto
Establecer precio 250 unidades (1,34 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 250 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 250 ud.
Diámetro 125 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Serie Master Steel
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Para material Fundición; Metales no ferrosos; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5607 80
EAN / GTIN 4069515100717
Número del fabricante GG5607 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Grano abrasivo de alto rendimiento con forma geométrica. Capacidad abrasiva muy elevada y duradera, con una vida útil muy prolongada.
Corresponde al n.° 566407.

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores GARANT n.º 566665. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.
Para el mecanizado de acero y metales no férricos.