Opakowanie ekonomiczne, 5 sztuk, płótno ścierne, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości, wyjątkowa elastyczność

Nr art.: GG5569 180
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 2,37 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 5 szt.
Długość materiału ściernego 50 000 mm
stopień rozdrobnienia drobne
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Rolki ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 180 siateczka
Do materiału drewno
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5569 180
EAN / GTIN 4069515101257
Numer producenta GG5569 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkana, mocna i bardzo elastyczna tkanina bawełniana (odporna na działanie olejów i nafty), z równomiernie rozmieszczonym korundem zwykłym (A), osadzonym w żywicy syntetycznej. Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu. Bardzo duża wydajność szlifowania i długa trwałość.
Ekonomiczna rolka w praktycznej skrzynce dozownika z szparką wizyjną pozwalającą na szybką kontrolę stanu napełnienia i wysokiej jakości nożem do odcinania.
Odpowiada nr. 556965.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do metalu. Nadaje się również do obróbki drewna i lakieru.