Cenově výhodné balení, 5 ks, brusná tkanina v úsporné roli (A), robustní, vysoce flexibilní

Artiklové číslo: GG5569 180
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 11,75 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 5 ks
Délka brusiva 50 000 mm
Stupeň jemnosti jemný
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné kolečko
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 180 mesh
Vhodné pro materiál dřevo
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5569 180
EAN / GTIN 4069515101257
Číslo výrobce GG5569 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná, robustní a velmi pružná bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným normálním korundem (A) vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. Nejvyšší brusný výkon a dlouhá životnost.
Úsporná role v praktickém dávkovacím boxu s průhledovou drážkou pro rychlé rozpoznání stavu naplnění a s vysoce kvalitním odtrhávacím nožem.
Odpovídá katalogovému č. 556965.

Použití:

Ideální na kov. Vhodné i na opracování dřeva a laků.