Ściernice wachlarzowe (A), ziarno 40,, ⌀ główki×szerokość główki: 40X20mm

Nr art.: GG5540 40X20
Nowy produkt
Ustaw cenę 200 sztuki (PLN 12,23 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Ustaw cenę 200 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe
Platformy walcowy
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Średnica głowica 40 mm
Średnica trzonka 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 19 100 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 12 000 min-1
Zawartość 200 szt.
Długość główki 20 mm
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5540 40X20
EAN / GTIN 4069515102391
Numer producenta GG5540 40X20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
listki pokryte korundem zwykłym (A).
Odpowiada nr. 554095.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.