HOLEX Vorteilspack 200 Stück Fächerschleifer, Normalkoround (A)

Artikel-Nr.: GG5540 40X20
Neuheit
Setpreis 200 Stück (2,42 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Setpreis 200 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifer
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
Durchmesser Kopf 40 mm
Breite Kopf 20 mm
Durchmesser Schaft 6 mm
Drehzahl max. 19 100 min-1
empfohlene Drehzahl max. 12 000 min-1
Inhalt 200 St.
Inhalt Einheit Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG5540 40X20
EAN / GTIN 4069515102391
Herstellernummer GG5540 40X20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Schleiflamellen mit Normalkorund (A) bestreut.
Entspricht Nr. 554095.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte