Ściernice wachlarzowe do obróbki INOX , ziarno 60,, ⌀ główki×szerokość główki: 60X30mm

Nr art.: GG5411 60X30
Nowy produkt
Ustaw cenę 200 sztuki (PLN 19,51 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Ustaw cenę 200 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe
Platformy Kształt walcowy
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Średnica głowica 60 mm
Szerokość łba 30 mm
Średnica trzonka 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 700 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 8 000 min-1
Do materiału Stal stopowa
Zawartość 200 szt.
Jednostka zawartości szt.
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5411 60X30
EAN / GTIN 4067263133278
Numer producenta GG5411 60X30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
listki pokryte korundem zwykłym (A). Ze spoiwem ściernym aktywnym do obróbki stali INOX
Odpowiada nr. 554110.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do pbróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.