{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściernice wachlarzowe | |
| Platformy | Kształt walcowy | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Średnica głowica | 40 mm | |
| Szerokość łba | 15 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 19 100 min-1 | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
| Do materiału | Stal stopowa | |
| Zawartość | 200 szt. | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | GG5411 40X15 | |
| EAN / GTIN | 4067263133278 | |
| Numer producenta | GG5411 40X15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |