Krążki ścierne 80

Nr art.: GG5401 80
Ustaw cenę 250 Sztuka (PLN 2,36 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ZA

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ZA
zawartość 250
maksymalna prędkość obrotowa 25 000 min-1
Rodzaj produktu Krążki ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG5401 80
EAN / GTIN 4062406201937

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Korund cyrkonowy (ZA) znajlepszym stosunkiem kosztów do oferowanych możliwościzapewnia ekonomiczność obróbki stali węglowych i metali nieżelaznych.
Odpowiada 554018.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne