Slibeskive 80

Art.-nr.: GG5401 80
Rabat
931,24 DKK
Sæt pris 250 styk (DKK 3,72 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: ZA

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse ZA
Indhold 250
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5401 80
EAN/GTIN 4062406201937

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Zirkonkorund (ZA) med et optimalt forhold mellem pris og ydelse af hensyn til rentabel anvendelse på stål og ikke-jernholdige metaller.
Svarer til 554018.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele