{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar ziarna (siatka) | 150 siateczka | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Średnica głowica | 7 mm | |
| Długość materiału ściernego | 13 mm | |
| Platformy | G | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 30 000 min-1 | |
| Do materiału | aluminium; Titan | |
| Rodzaj produktu | Kapturki ścierne |
| Numer artykułu | GG5328 0713G | |
| EAN / GTIN | 4045197296016 | |
| Numer producenta | GG5328 0713G | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |