Caperuza de rectificado (SiC), Grano 150, ⌀ canuto de lijado, longitud, Forma: 0713G

Número de artículo: GG5328 0713G
Nuevo producto
Establecer precio 200 unidades (0,54 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ canuto de lijado, longitud, Forma Establecer precio 200 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano (malla) 150 malla
Grupo de material Metal
Diámetro cabeza 7 mm
Longitud del abrasivo 13 mm
Forma ISO G
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Número de revoluciones máx. recomendado 30.000 min-1
Para material aluminio; Titan
Contenido 200 ud.
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Caperuza de rectificado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5328 0713G
EAN / GTIN 4045197296016
Número del fabricante GG5328 0713G
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Hårdmetal (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Carburo de silicio (SiC) ideal para el mecanizado de titanio, aluminio y sus aleaciones.
Corresponde al n.° 553328.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.