Opakowanie ekonomiczne, wachlarzowa tarcza ścierna speed ZA płaska

Nr art.: GG5275 80
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 11,53 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 100 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 125 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia średni
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa Poliester
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria speed
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi; Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5275 80
EAN / GTIN 4067263136729
Numer producenta GG5275 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Korund cyrkonowy (ZA) klasy premium zapewnia maksymalną wydajność szlifowania.
  • Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
  • Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
  • Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
  • Optymalne efekty na szlifierkach kątowych niskiej i dużej mocy.

speed – płaskie ułożenie listków zapewnia wysoką objętościową wydajność skrawania i długą trwałość.
Odpowiada nr. 565275.

Zastosowanie:

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.