Pachet discuri de şlefuire în evantai speed ZA plate

Cod articol.: GG5275 80
Setați prețul 100 bucăți (2,28 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 100 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 100 buc.
Formă plat
Diametru 125 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Ţesătură
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol GG5275 80
EAN / GTIN 4067263136729
Număr producător GG5275 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Corindon de zirconiu (ZA) premium, pentru putere maximă de şlefuire.
  • Ţesătură mixtă robustă din poliester şi bumbac cu comportament ideal la uzură şi stabilitate la utilizarea pe muchii.
  • Disc stabil din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.
  • Universal recomandat pentru oţel şi INOX.
  • Rezultate optime la polizoare unghiulare moi şi performante.

speed - Dispunere plană a lamelelor pentru un volum mare de aşchiere şi o durabilitatea ridicată.
Similar cu cod 565275.

Aplicaţie:

Teşire precisă, prelucrarea muchiilor şi şlefuirea suprafeţelor.