{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 40 szt. | |
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 230 mm | |
| Szerokość tarczy T | 8 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 20 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 30 stopni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
| Kształt ISO | 27 | |
| Twardość | Q | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 30 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Obróbka zgrubna | |
| Specyfikacja | A30Q-BF | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | GG5050 230X8 | |
| EAN / GTIN | 4045197191755 | |
| Numer producenta | GG5050 230X8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |