{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 40 ks | |
| Tvar | Tvar podložky | |
| Průměr | 230 mm | |
| Šířka kotouče T | 8 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení min. | 20 stupně | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 30 stupně | |
| Otáčky max. | 6 600 min-1 | |
| Tvar | 27 | |
| Tvrdost | Q | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 30 mesh | |
| Proces broušení | Hrubování | |
| Specifikace | A30Q-BF | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy; Rohové brusky | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | GG5050 230X8 | |
| EAN / GTIN | 4045197191755 | |
| Číslo výrobce | GG5050 230X8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |