{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 59 mm | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Grubość obudowy | 27,5 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 12,7 mm | |
| Pomiar siły maks. | 1,5 N | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,02 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Zawartość | zestaw | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | GG4304 12,5 |