{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 59 mm | |
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Tloušťka pouzdra | 27,5 mm | |
| Rozsah měření min. | 12,7 mm | |
| Měřicí síla max. | 1,5 N | |
| Odchylka měření E MPE | 0,02 mm | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Upínací hřídel tolerance | h6 | |
| Norma | výrobní norma | |
| Obsah | sada | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | GG4304 12,5 |