Opakowanie ekonomiczne, 5 suwmiarek cyfrowych, TESA-CAL IP67

Nr art.: GG4115 150
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 547,29 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 453,16 PLN /szt.
  • 252,32 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
262 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość zestaw
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Stopień ochrony IP IP67
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba elementów 5 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 12 000 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria TESA-CAL
Oznaczenie producenta TESA-CAL IP67
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
średnica okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Układ Stand-by tak
Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby tak
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Czas pracy 12 000 h
szerokość okrągłego głębokościomierza 1,3
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4115 150

Opis

Wykonanie:

  • Łatwe prowadzenie suwaka po szynie umożliwia lekką i równomierną, płynną pracę.
  • Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i długotrwałą stabilność wyników.
  • Wysoki stopień ochrony przed pyłem i cieczami.
  • Łatwy odczyt dzięki dużej, kontrastowej skali okrągłej.
  • Wysoka trwałość baterii eliminuje konieczność częstej wymiany.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081560 CR2032.
5 sztuk suwmiarek cyfrowych nr 412760 w wybranej wersji.