• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca TCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HBT020, wielk.: 16T304

Nr art.: GG3944 16T304
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt trójkątny
Długość płytki skrawającej L 16,5 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 16,5 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kod ISO TCMT 16T304
Wersja łamacza wiórów PF
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi P10-P25
Powłoka TiCN
Gatunek HBT020
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TCMT 16T304
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 TCMT 16T304
Oznaczenie płytki skrawającej TCMT 16T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Do materiału Stal (P)
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3944 16T304
EAN / GTIN 4069515071048
Numer producenta GG3944 16T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro