{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Délka řezné desky | 16,5 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 16,5 mm | |
| Průměr řezné desky | 9,525 mm | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| ISO kód | TCMT 16T304 | |
| Provedení lamače třísek | PF | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | P10-P25 | |
| Povlak | TiCN | |
| Typ | HBT020 | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,97 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TCMT 16T304 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | TCMT 16T304 | |
| Označení řezné destičky | TCMT 16T304 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Obsah | 30 ks |
| Katalogové číslo | GG3944 16T304 | |
| EAN / GTIN | 4069515071048 | |
| Číslo výrobce | GG3944 16T304 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |