• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca DCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HBT020, wielk.: 11T302

Nr art.: GG3936 11T302
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Długość płytki skrawającej 11 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 11 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,2 mm
Kąt narożny 55 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCMT 11T302
Wersja łamacza wiórów PF
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi P10-P30
Powłoka TiCN
Gatunek HBT020
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3936 11T302
EAN / GTIN 4069515071130
Numer producenta GG3936 11T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro