Vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce 30 kusů, HBT020, Velikost: 11T302

Artiklové číslo: GG3936 11T302
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 104,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Délka řezné destičky 11 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 11 mm
Průměr řezných destiček 9,525 mm
Rohový rádius 0,2 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód DCMT 11T302
Provedení lamače třísek PF
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje P10-P30
Povlak TiCN
Typ HBT020
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3936 11T302
EAN / GTIN 4069515071130
Číslo výrobce GG3936 11T302
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.