• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca TCGT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HU7310, Rozmiar: 16T304

Nr art.: GG3826 16T304

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt trójkątny
Szeroka płytka skrawająca B 16,5 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Średnica płytki skrawającej d 16,5 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 60 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi N
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7310
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TCGT
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 TCGT
Oznaczenie płytki skrawającej TCGT 16T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3826 16T304
EAN / GTIN 4067263098362
Numer producenta GG3826 16T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
maksymalnie na mokro