TCGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 16T304

Artikelnummer: GG3826 16T304
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (7,58 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HU7310
Snedecondities continu
Spaanbreker AM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,1 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 mm/min - 600 mm/min
Inhoud 260986 HU7310
ISO-code wisselplaat TCGT 16T304
Hoekradius 0,4 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Coating ongecoat
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Tolerantie G
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3826 16T304
EAN/GTIN 4067263098362
Nummer fabrikant GG3826 16T304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten