• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca SCGT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HU7310, Rozmiar: 09T304

Nr art.: GG3823 09T304

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej B 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 9,525 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9,525 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO SCGT 09T304
Wersja łamacza wiórów AM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi N
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7310
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SCGT
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SCGT 09T304
Oznaczenie płytki skrawającej SCGT 09T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Klasa tolerancji G
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3823 09T304
EAN / GTIN 4067263098188
Numer producenta GG3823 09T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
maksymalnie na mokro