{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Šířka řezné destičky B | 9,525 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,18 mm | |
| Délka řezné destičky L | 9,525 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 9,525 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 9,525 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| ISO kód | SCGT 09T304 | |
| Provedení lamače třísek | AM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HU7310 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SCGT | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | SCGT 09T304 | |
| Označení řezné destičky | SCGT 09T304 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N) | |
| Toleranční třída | G | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | 50 ks |
| Katalogové číslo | GG3823 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263098188 | |
| Číslo výrobce | GG3823 09T304 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |