Opakowanie ekonomiczne, taśma samoprzylepna z PVC

Nr art.: GG3793 50X33
Nowy produkt
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 0,43 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
154 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Vorteilspack 10 Rollen PVC-Klebeband
Kolor Pomarańczowy
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Temperatura przechowywania od 20 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 10 szt.
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,11 N/mm
Rozciągliwość 120 %
Wytrzymałość na rozciąganie 1,67 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 40 stopni
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Pakowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie
Długość L 33 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3793 50X33
EAN / GTIN 4067263137672
Numer producenta GG3793 50X33
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.
Gładka taśma ochronna z niezwykle miękkiej folii PVC.
Do ochrony gładkich podłoży, jak np. drewno, aluminium czy szkło.
Czas stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do 3 tygodni

W dostawie:

10 sztuk taśmy samoprzylepnej z PVC nr 083793 w wybranej wersji.

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.