Voordeelsverpakking PVC-plakband

Artikelnummer: GG3793 50X33
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (0,09 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,11 N/mm
Rekbaarheid 120 %
Trekvastheid 1,67 N/mm
Bijzonderheid buigzaam
Toepassing Afdichten; Afplakken; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Vastplakken
temperatuurbestendig tot 40 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Kleur oranje
Lengte 33 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,13 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3793 50X33
EAN/GTIN 4067263137672
Nummer fabrikant GG3793 50X33
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
Gladde PVC-beschermband van een soepele folie van zacht PVC.
Ter bescherming van gladde ondergronden, zoals hout, aluminium of glas.
Gebruiksduur binnen en buiten tot 3 weken.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan